Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Origamipapier
>
Artikel
Faltblätter 'Halloween' 80g/qm 10x10cm VE=120 Blatt 10 Motive sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU3286899
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
3286899
EAN/GTIN:
4008525204114
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter beidseitig bedruckt
Motiv Halloween
Inhalt: 120 Blatt
sortiert in 10 Design, eine spezielle Motivwahl ist nicht möglich
Größe: 20x20cm
inkl. Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Halloween
Packungsinhalt:
120 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
faltpapier 5 x 5
,
faltblatt
,
Bastelpapier
,
Buntpapier
,
Faltblätter
,
Halloween
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,03417* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen