Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Stream 120g/qm 15x15cm VE=50 Blatt 10 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Stream 120g/qm 15x15cm VE=50 Blatt 10 Farben
Faltblätter Stream 120g/qm 15x15cm VE=50 Blatt 10 Farben
Faltblätter Stream 120g/qm 15x15cm VE=50 Blatt 10 Farben
Faltblätter Stream 120g/qm 15x15cm VE=50 Blatt 10 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3315599
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3315599
EAN/GTIN:
     4008525218142
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Stream
  • 120g/qm
  • Effektpapier
  • beidseitig bedruckt
  • 50 Blatt sortiert in 10 Farben
  • inklusive Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
15x15cm
Breite:
150 mm
Farbe:
10 Farben
Höhe:
150 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Stream
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0878* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.