Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold
Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold
Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold
Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold
Bastelset 3D Glittersterne 'Estelle' gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU33770000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     33770000
EAN/GTIN:
     4008525231066
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Set enthält Materialien für drei 3D Glittersterne in den Größen
  • 9,5 cm, 12,8 cm, 16,8 cm
  • 2 Blatt Glitterkarton 330 g/qm, DIN A4, gelasert
  • 2 Blatt Tonzeichenpapier 130 g/qm, 23 x 33 cm, gelasert und genutet
  • inkl. 32 Sternen Accessoires
  • Kordel 1,5 m
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Estelle
Packungsinhalt:
3 Sterne + Dekomaterial
Weitere Suchbegriffe: Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.