Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage TIMO 52,5x37,5cm mit Kalender und Plastiklasche VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage TIMO 52,5x37,5cm mit Kalender und Plastiklasche VE=50 Blatt
Schreibunterlage TIMO 52,5x37,5cm mit Kalender und Plastiklasche VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU36437000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     36437000
EAN/GTIN:
     9002244832073
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
  • Zur Tages- und Wochenplanung
  • inkl. Vorlaufplanung
  • blanko Zusatzfeld
  • 3-sprachiges, aktuelles Kalendarium
  • Stabile Plastiklasche zum Fixieren von Notizzetteln
  • Aus Papier, ECF, 80 g/qm
  • Größe: 52,5 x 37,5 cm
  • Unterlage mit 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Breite:
375 mm
Bruttogewicht:
1.0490 kg
Länge:
525 mm
Marke:
Ursus
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Produktbreite:
37.5 cm
Produktlänge:
52.5 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,49*
ab € 11,97*
€ 17,99*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 12,06*
€ 18,11*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,69*
€ 19,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2412* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.