Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkarton Natura 250g/qm 50x70cm sortiert VE=10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftkarton Natura 250g/qm 50x70cm sortiert VE=10 Blatt
Kraftkarton Natura 250g/qm 50x70cm sortiert VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3682299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3682299
EAN/GTIN:
     4008525213963
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Kraftkarton
Kraftpapierkarton
Naturkarton
  • Kraftkarton Natura
  • 250g/qm
  • durchfärbt
  • besticht durch seine gerippte Oberfläche
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
sortiert
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.