Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkarton Natura 250g/qm A4 sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftkarton Natura 250g/qm A4 sand
Kraftkarton Natura 250g/qm A4 sand
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3684601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3684601
EAN/GTIN:
     4008525213871
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Kraftkarton
Kraftpapierkarton
Naturkarton
  • Kraftkarton Natura
  • 250g/qm
  • durchfärbt
  • besticht durch seine gerippte Oberfläche
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
sand
Höhe:
297 mm
Importdatum:
25.06.2021
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.