Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 3 Farben sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU3704698SE
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
3704698SE
EAN/GTIN:
4008525205661
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g farbig sortiert
Fotokarton-Block
300g/qm
mit hochwertigem Deckblatt
veredelt mit kratzunempfindlicher Mattfolie
partieller Relief-Hochglanzlack
holz- und chlorfrei
aus Frischzellulose
durchgefärbt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
3 Farben
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 4,478* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,42*
€ 71,8998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen