Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt apricose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt apricose
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt apricose
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774616
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774616
EAN/GTIN:
     4008525183495
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
apricose
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,192* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.