Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt gold matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt gold matt
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774678
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774678
EAN/GTIN:
     4008525191810
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Fotokarton
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,259* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.