Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=250 Blatt 25 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=250 Blatt 25 Farben sortiert
Fotokarton 300g/qm A4 VE=250 Blatt 25 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3784699
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3784699
EAN/GTIN:
     4008525191476
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, fotokarton a4 300g farbig sortiert, foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,17136* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,11*
€ 71,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,77*
€ 63,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.