Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Fotokarton Sonderedition 300g/qm A4 VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3794699SE
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3794699SE
EAN/GTIN:
     4008525213376
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton-Block
  • 300g/qm
  • mit hochwertigem Deckblatt
  • veredelt mit kratzunempfindlicher Mattfolie
  • partiellem Relief-Hochglanzlack
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
  • durchgefärbt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
10 Farben
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,301* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.