Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A3VE=10 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A3VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Fotokarton 300g/qm A3VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Fotokarton 300g/qm A3VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3814099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3814099
EAN/GTIN:
     4008525183389
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 6,91*
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 7,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,473* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.