Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton 150g/qm A3 VE=10 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
Zeichenkarton 150g/qm A3 VE=10 Blatt
Zeichenkarton 150g/qm A3 VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3854000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3854000
EAN/GTIN:
     4008525853404
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
  • Zeichenkarton
  • hochweiß
  • holz- und chlorfrei
  • Blattformat: A3
  • Papiergewicht: 150
  • Packungsinhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
150 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a3 150g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Blankoblätter, Blätter, Malblätter, Malblock, Zeichenblätter, Zeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Blöcke
1 Block enthält 10 Blätter (ab € 0,257* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,57*
€ 5,44
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 3,94*
€ 4,69
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 3,68*
€ 4,38
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 3,50*
€ 4,17
pro Block
ab 25 Blöcke
€ 3,49*
€ 4,15
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 3,42*
€ 4,07
pro Block
ab 7500 Blöcke
€ 2,57*
€ 3,06
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.