Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm altrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm altrosa
Fotokarton 300g/qm 70x100cm altrosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3871429
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3871429
EAN/GTIN:
     4008525209706
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.