Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis
Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3871436
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3871436
EAN/GTIN:
     4008525209720
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,09*
€ 60,7971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.