Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton 300g/qm 70x100cm silber matt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU3871488
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
3871488
EAN/GTIN:
4008525191827
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
Fotokarton
Farbe: silber matt
Papiergewicht: 300g/qm
Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1000 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,49*
€ 96,9731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,95*
€ 93,9505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,37*
€ 87,3103
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,07*
€ 86,9533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen