Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm kupfer matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm kupfer matt
Fotokarton 300g/qm 70x100cm kupfer matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3881477
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3881477
EAN/GTIN:
     4008525204336
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • Farbe: kupfer matt
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
kupfer
Farbname:
kupfer
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
1000 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.