Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU3882201 Herst.-Nr.: 3882201 EAN/GTIN: 4008525185376 |
| |
|
| | |
| - Motiv-Fotokarton
- 300g/qm
- beidseitig bedruckt
- aus Frischzellulose
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x70cm | Breite: | 500 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Höhe: | 700 mm | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 1 Bogen | Papiergewicht: | 300 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,62* | € 12,61* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,74* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Bogen (ab € 0,77* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|