Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Krepppapier
>
Artikel
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm dunkelblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU4010334
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
4010334
EAN/GTIN:
4008525232759
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Bastelkrepp 32g/qm
wasserfest
mit einer Dehnung von 55 %
50 cm x 2,5 m gerollt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Krepppapier
,
Krepppapier basteln
,
bastelkrepp hellblau
,
bastelkrepp
,
Bastelkrepp-Papier
,
Bastelkrepppaier
,
BastelkreppPapier
,
Bastelpapier
,
Papier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen