Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkrepp wasserfest 250x50cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm schwarz
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm schwarz
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4010390
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4010390
EAN/GTIN:
     4008525232803
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Bastelkrepp 32g/qm
  • wasserfest
  • mit einer Dehnung von 55 %
  • 50 cm x 2,5 m gerollt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp schwarz, bastelkrepp, Bastelkrepp-Papier, Bastelkrepppaier, BastelkreppPapier, Bastelpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.