Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 32g/qm 250x50cm citronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkrepp 32g/qm 250x50cm citronengelb
Feinkrepp 32g/qm 250x50cm citronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4020312
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4020312
EAN/GTIN:
     4008525120322
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Bastelkrepp-Papier
Bastelkrepppaier
BastelkreppPapier
  • Feinkrepp
  • 32g/qm
  • nicht nassfest, kann abfärben
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
citronengelb
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.