Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 32g/qm 250x50cm hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinkrepp 32g/qm 250x50cm hellrot
Feinkrepp 32g/qm 250x50cm hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4020320
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4020320
EAN/GTIN:
     4008525074441
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Bastelkrepp-Papier
Bastelkrepppaier
BastelkreppPapier
  • Feinkrepp
  • 32g/qm
  • nicht nassfest, kann abfärben
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
hellrot
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.