Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkrepp 250x50cm dunkelviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkrepp 250x50cm dunkelviolett
Bastelkrepp 250x50cm dunkelviolett
Bastelkrepp 250x50cm dunkelviolett
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4120364
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4120364
EAN/GTIN:
     4008525039082
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
  • Bastekrepp
  • 32g/qm 60%, 44g/qm 100%
  • nicht nassfest, kann abfärben
  • gerollt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
dunkelviolett
Importdatum:
2019-10-24 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, Bastelkrepp-Papier, Bastelkrepppaier, BastelkreppPapier, Bastelpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.