Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm goldgelb
Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4130314
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4130314
EAN/GTIN:
     4008525200031
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
gärtnerkrepp
  • Gärtnerkrepp (Floristenkrepp)
  • 150g/qm
  • starkes Bastelkrepp-papier
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
goldgelb
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
150 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Weitere Suchbegriffe: Bastelkrepp, Bastelpapier, Dekorationskrepp, Krepp, Krepp-Papier, KreppPapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.