Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm hellblau
Gärtnerkrepp 150g/qm 250x50cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4130331
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4130331
EAN/GTIN:
     4008525200086
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
gärtnerkrepp
  • Gärtnerkrepp (Floristenkrepp)
  • 150g/qm
  • starkes Bastelkrepp-papier
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
150 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Weitere Suchbegriffe: Bastelkrepp, Bastelpapier, Dekorationskrepp, Krepp, Krepp-Papier, KreppPapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.