| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#URSU4198071 Herst.-Nr.: 4198071 EAN/GTIN: 4008525498810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Packpapier
- Natronmisch
- 85g/qm
- aus Recyclingpapier
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 mm | Farbe: | braun | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Papier | Papiergewicht: | 85 g/qm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cm x 50m, natron kraftpapier, natronkraftpapier corona, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packseide, Paketpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |