Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Rolle Natrongemisch 85g/qm 5mx70cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier Rolle Natrongemisch 85g/qm 5mx70cm
Packpapier Rolle Natrongemisch 85g/qm 5mx70cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4199071
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4199071
EAN/GTIN:
     4008525498605
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Packpapier
  • Natronmisch
  • 85g/qm
  • aus Recyclingpapier
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
braun
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
85 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier braun, einschlagpapier, packpapier 5m, Kraftpackpapier, Kraftpapier, Packpapierbogen, Packseide, Paketpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,1101*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,60367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,5402*
€ 73,23284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,8901*
€ 68,88922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,0001*
€ 63,07012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,1101*
€ 57,25102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.