Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Rolle Natron gerippt 80g/qm 5mx100cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier Rolle Natron gerippt 80g/qm 5mx100cm
Packpapier Rolle Natron gerippt 80g/qm 5mx100cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4208971
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4208971
EAN/GTIN:
     4008525499800
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Packpapier
  • Natron gerippt
  • 80g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
braun
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, einschlagpapier, Kraftpackpapier, Kraftpapier, Packpapierbogen, Packseide, Paketpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,0802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,46934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,9001*
€ 167,67112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,98*
€ 166,5762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,71*
€ 159,1149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,4102*
€ 138,52814
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,77*
€ 134,1963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,0802*
€ 123,85544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.