Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 125g/qm A4 VE=10 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 125g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Elefantenhaut 125g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4314600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4314600
EAN/GTIN:
     4008525140474
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 190g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
125 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,481* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.