Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Strukturpapier
>
Elefantenhaut
>
Artikel
Elefantenhaut 110g/qm 70x100cm hellgrau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU4321480
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
4321480
EAN/GTIN:
4008525140955
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
Elefantenhaut
110g/qm
durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
1000 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
elefantenhautpapier 110 g/m²
,
elefantenhaut
,
bastelpapier
,
bedruckbar
,
Briefpapier
,
Dekorationspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen