Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm 50x70cm chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm 50x70cm chamois
Elefantenhaut 110g/qm 50x70cm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4322210
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4322210
EAN/GTIN:
     4008525140207
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.