Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 190g/qm A4 VE=10 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 190g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Elefantenhaut 190g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4334600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4334600
EAN/GTIN:
     4008525140757
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 190g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,641* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.