Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sternchenfolie Nachfüllrolle 50x80cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Sternchenfolie Nachfüllrolle 50x80cm rot
Alu-Sternchenfolie Nachfüllrolle 50x80cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4382122
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4382122
EAN/GTIN:
     4008525673279
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Alu-Sternchenfolie
  • Farbe: rot
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x80cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Motiv:
Sternchen
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
0.8 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.