Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sternchenfolie Rolle 10mx50cm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Sternchenfolie Rolle 10mx50cm rosa
Alu-Sternchenfolie Rolle 10mx50cm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4399826
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4399826
EAN/GTIN:
     4008525674023
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Alu-Sternchenfolie
  • Farbe: rosa
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x10m
Breite:
500 mm
Farbe:
rosa
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Motiv:
Sternchen
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.