Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
Doppelseitiges Klebeband 6mm transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU44010000
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
44010000
EAN/GTIN:
4008525238829
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Länge: 10 Meter
Breite: 6mm
Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6 mm
Besonderheiten:
für Bastelarbeiten
Breite:
3 mm
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
Marke:
Ludwig Bähr
Rollenlänge:
10 m
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
doppelklebeband transparent 6 mm
,
beidseitiges klebeband transparent
,
beidseitiges klebeband
,
Bastelklabeband
,
Doppelseitiges
,
Klebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen