Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte doppelseitig transparent 5mm VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebepunkte doppelseitig transparent 5mm VE=100 Stück
Klebepunkte doppelseitig transparent 5mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU44050000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     44050000
EAN/GTIN:
     4008525245421
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Doppelklebepunkte
  • Farbe: transparent
  • Größe: 5mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
Marke:
Ludwig Bähr
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.