Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelfolie 10mx50cm kupfer einseitig glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Bastelfolie 10mx50cm kupfer einseitig glänzend
Alu-Bastelfolie 10mx50cm kupfer einseitig glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4409877
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4409877
EAN/GTIN:
     4008525000075
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Alu-Bastelfolie
  • Format: 10mx50cm
  • gerollt
  • 70g/qm
  • einseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
kupfer
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.