| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU4433020 Herst.-Nr.: 4433020 EAN/GTIN: 9002244132272 |
| |
|
| | |
| - Mit weißer Spiralbindung
- Papier 70 g/qm, ECF
- Mit Mikroperforation und Ausreißhilfe
- Glänzendes abwischbares Deckblatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Besonderheiten: | mit abwischbarem Deckblatt | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.3960 kg | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Ursus | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, notizbuch a4, notizbuch, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,39* | € 2,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,35* | € 2,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,48246* | € 2,74246* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,19* | € 3,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,99* | ab € 14,51* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01738* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|