Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegeblock A5 70g/qm 80 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegeblock A5 70g/qm 80 Blatt liniert
Kollegeblock A5 70g/qm 80 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU44335010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     44335010
EAN/GTIN:
     9001939820814
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Mit weißer Spiralbindung
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Mit Mikroperforation und Ausreißhilfe
  • Glänzendes abwischbares Deckblatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
mit abwischbarem Deckblatt
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.2050 kg
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
351
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,16*
1 Tag
351
€ 5,49*
ab € 1,19951*
€ 2,25951*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01413* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.