Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Labor Alufolie
>
Artikel
Alufolie Nachfüllrolle 50x80cm gold/silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU4442108
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
4442108
EAN/GTIN:
4008525001560
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Labor Alufolie
Alufolie Nachfüllrolle
Farbe: gold/silber
Material: Aluminium
Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x80cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold/silber
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
0.8 m
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Labor Aluminiumfolie
,
alu bastelfolie
,
Aluminiumfolie
,
Creativfolie
,
Folie
,
Kreativfolie
,
Motivfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen