Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sternchenkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Blatt dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Sternchenkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Blatt dunkelgrün
Alu-Sternchenkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Blatt dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4473255
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4473255
EAN/GTIN:
     4008525004721
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
bastelkarton dunkelgrün
  • Alu-Sternchenkarton
  • Farbe: dunkelgrün
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Motiv:
Sternchen
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Motivkarton, Plakatkarton, Sternchenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,92* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.