Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen rot
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4492222
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4492222
EAN/GTIN:
     4008525004585
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton rot
bastelkarton
bastelkarton 300g
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: rot
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 3,326* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.