Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen violett
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen violett
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4492263
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4492263
EAN/GTIN:
     4008525004646
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: violett
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
violett
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 3,316* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,91*
€ 47,4929
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.