Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=10 Bogen weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=10 Bogen weiß
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=10 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4602200
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4602200
EAN/GTIN:
     4008525041474
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide weiß, bastelseide, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,114* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.