Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen weiß
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4632200
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4632200
EAN/GTIN:
     4008525040552
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide weiß, bastelseide, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,988* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.