Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen flamingo


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen flamingo
Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen flamingo
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4632228
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4632228
EAN/GTIN:
     4008525226154
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
flamingo
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,99* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.