Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen pastellblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen pastellblau
Blumenseide 20g 50x70cm VE=5 Bogen pastellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4632237
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4632237
EAN/GTIN:
     4008525040767
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
pastellblau
Höhe:
700 mm
Importdatum:
2019-10-29 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,244* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.