Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm Rolle VE=6 Bogen flieder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm Rolle VE=6 Bogen flieder
Blumenseide 20g 50x70cm Rolle VE=6 Bogen flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4642265
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4642265
EAN/GTIN:
     4008525226093
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
flieder
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
6 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Bögen (ab € 0,21167* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.