Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen mint
Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4672230
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4672230
EAN/GTIN:
     4008525226079
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
500 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mint
Höhe:
700 mm
Importdatum:
2019-10-29 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
500 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Bögen (ab € 0,0959* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,79*
€ 80,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,20*
€ 79,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,30*
€ 70,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,54*
€ 62,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,95*
€ 57,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.