Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen pastellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen pastellblau
Blumenseide 20g 50x70cm VE=500 Bogen pastellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4672237
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4672237
EAN/GTIN:
     4008525226086
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
500 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
pastellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
500 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Bögen (ab € 0,09612* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,06*
€ 80,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,30*
€ 80,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,76*
€ 77,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,69*
€ 62,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.